Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkunavan suoja-aine
Pitkäaikainen ja lämmönkestävä suoja akkunavoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suojaa akun navat, akkukengät ja kaapeliliittimet korroosiolta, sääolosuhteilta ja akkuhapon vaikutuksilta
- Estää kosketusvastuksen ja jännitehäviön, pidentää akun käyttöikää.
Varoitus: Älä suihkuta maalipinnoille. Poista lakatuilta pinnoilta välittömästi jarrujenpuhdistusaineella. Muuten pinnalle voi jäädä jälkiä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ravista ennen käyttöä. Puhdista huolellisesti akun navat, akkukengät jne. ja kiinnitä ne paikoilleen. Suihkuta sitten ohut kerros joka suunnasta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!