Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
18 V M-CUBE W-CONNECT -akkupaketti 3 osaa
Sisältää kaksi 18 V:n M-CUBE W-CONNECT -litiumioniakkua ja ALG 18 V M-CUBE -laturin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi tehokasta ja kestävää akkua sekä laturi
- Kevyt paino, korkea suorituskyky ja optimaalinen lämmönsiirto
- Pitkä käyttöikä ja optimaalinen tehokkuus
- Älykäs akunhallinta: jatkuva yksittäisten kennojen seuranta
- Pehmeitä osia sisältävä kestävä kotelo suojaa akkua putoamisesta syntyviltä vaurioilta ja vähentää herkkien pintojen naarmuuntumista.
- Varaustilan LED-merkkivalo akun kapasiteetin jatkuvaan seurantaan
- Yhteensopiva kaikkien 18 V:n akkukäyttöisten M-CUBE-tuotteiden kanssa
- W-CONNECT-yhteensopiva: M-CUBE W-CONNECT -akussa on liitäntä Bluetooth®-moduulille, joka yhdistää laitteet mahdollistaen helpomman resurssien hallinnan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!