Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkupatruunapuristin AKP 12 COMPACT M-CUBE

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupatruunapuristin AKP 12 COMPACT M-CUBE

Erittäin kompakti ja kätevä akkupatruunapuristin matalan ja keskitason viskositeetin liimoille ja tiivistemassoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Normaalissa käytössä 310 ml:n patruunoille, voidaan käyttää myös 400 ja 600 ml:n makkaroiden kanssa valinnaisten lisävarusteiden avulla

  • Työntötangon välitön irrotus ja automaattinen palautus estävät tiiviste-/liimamassan jälkipursuamisen/-valumisen

  • Akun varaustilan ilmaisin mahdollistaa akkuvarauksen jatkuvan tarkkailun
HUOM !! 5701107000 AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 12 COMP, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.