Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 1
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 2
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 3
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 4
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 5
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 6
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 7
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 8
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE - 9

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE

Tehokas akkupatruunapuristin automaattisella työntötangon irtikytkennällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kestävä metallivaihdelaatikko ja integroitu ylikuormitussuoja estävät moottorin jumittumisen käytettäessä kovetettua materiaalia

  • Erittäin käytännöllinen muunnossarjan kanssa putken lyhentämiseksi - sopii 400 ml:n ja 600 ml:n makkarapatruunoihin, voidaan käyttää myös patruunoille puristusmännän (tuotenro. 5700202004) kanssa

  • Työntötangon automaattinen irrotus estää valumisen, koska työntötanko irrotetaan välittömästi, kun liipaisin vapautetaan, mikä takaa siistit nauhat

  • Herkkä liipaisin, nopeuden säätöpyörä ja suuri käyttöteho mahdollistavat käyttönopeuden tarkan säätämisen ja varmistavat puhtaan ja tarkan työskentelyn jopa suuren viskositeetin aineilla

Lisätarvike kiristysmutteri AKP - tuotenumero 5700 600 005

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.