Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE
Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuporakone yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.
Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu. Ohut kahva ja tukeva jalusta akun liukujärjestelmän ansiosta
Moottorin jatkuva valvonta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Pitävä ote työkaluista
Räikkä-/lukitustoiminnolla varustettu poraistukka pitää tukevasti paikallaan työkalut, joiden halkaisija on 0,8–10 mm.
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun kannassa jälkivalaisutoiminnolla
HUOM !! 5701101000 AKKUPORA ABS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!