Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE - 1
Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE - 2
Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE - 3
Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE

Kompakti ja tehokas 18 voltin akkuporakone kevyisiin ja keskiraskaisiin poraus- ja ruuvaustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.


Erittäin kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli



Moottorin jatkuva seuranta


Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.



Pitävä ote työkaluista


Räikkä-/lukitustoiminnolla varustettu metallinen istukka pitää tukevasti paikallaan työkalut, joiden halkaisija on 1,5–13 mm.



Hyvin valaistu työalue


LED-valo akun jalassa.

HUOM !! 5701408000 AKKUPORA ABS 18 BASIC, RUNKO on ilman akkua

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.