Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 1
 -  - 2
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 3
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 4
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 5
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 6
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 7
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Moottorin jatkuva valvonta


Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.




Moottorin pitkä käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna.




Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen


13 mm:n metallinen poraistukka on varustettu juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla. Erittäin kestävät leuat pitävät poranterän varmasti paikallaan.




Hyvin valaistu työalue


LED-valo akun jalassa




Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn


Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli


HUOM !! 57018000 AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.