Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista, ylikuormittumista tai ylikuumenemista

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

  • Vankka rakenne varmistaa, että kaikki osat soveltuvat kovaan käyttöön rakennustyömailla ja kestävät pudotuksen tavanomaiselta työskentelykorkeudelta.

  • 13 mm metallinen poraistukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Erittäin kovat puristusleuat varmistavat tiukan otteen poranterän varresta

  • Elektroninen signaalikytkin takaa tarkan ja miellyttävän työskentelyn


HUOM !! 5701404000 AKKUPORA ABS 18 POWER, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.