Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti kovaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm Würthin ammattikäyttöön kehittämä akkuporakone
- Nimellisjännite: 18 V/DC
- Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.: 0-550 / 0-2000 rpm
- Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus: 140 / 60 Nm
- Poraistukan avainväli vähint./enint.: 1,5-13 mm
- Poraistukan kiinnitys: 1/2 x 20 UNF
- Poran halkaisija enint., teräs: 13 mm
- Poran halkaisija enint., alumiini: 13 mm
- Suositeltu poran halkaisija enint., metalli: 13 mm
- Ruuvin halkaisija enint.: 12 mm
- Kokonaispituus (L1): 205 mm
- Korkeus: 260 mm
- Koneen paino akun kanssa: 2,2 kg
- Näytä enemmän... Näytä vähemmän...
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta


Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vahva rakenne
Vaativaan käyttöön rakennustyömailla, kaikki osat kestävät myös pudotuksen normaaleista työskentelykorkeuksista.
Moottorin jatkuva seuranta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Pitkä moottorin käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana kuormituksessa.
Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
- 13 mm:n metallinen Röhm-istukka, jossa juotetut kovametalliset puristusleuat
- Elektroninen signaalikytkin
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!