Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION
Erittäin kompakti ja tehokas akkuporakone M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä kevyisiin ja keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin. Toimitetaan kestävässä työkalulaukussa, jossa on runsaasti säilytystilaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Würth M-CLICK kara mahdollistaa poranterien ja ruuvauskärkien nopean ja työkaluttoman kiinnityksen M-CLICK- ja M-CLICK+ poraistukoihin ja kärkipitimiin, mikä takaa joustavan ja monipuolisen käytön
- Kara ¼ tuuman kuusiokololla mahdollistaa C 6.3- ja E 6.3 -kärkien kiinnittämisen ilman poraistukkaa
- Työskentely on miellyttävää ja vaivatonta kompaktin, ergonomisen ja kevyen rakenteen ansiosta
- Laitteen pohjan vasemmalla ja oikealla puolella olevat kierreholkit mahdollistavat lisätarvikkeiden, kuten vyökoukkujen tai kärkipitimien kiinnittämisen
- Tehokas, hiiliharjaton moottori ylikuormitussuojalla
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Korkealaatuisesta polyesteristä valmistettu työkalulaukku asiakirjataskulla, olkahihnalla ja vedenpitävällä muovisella alaosalla/pohjalla. Siinä on runsaasti tilaa porakoneelle sekä lisätarvikkeille, käsityökaluille, käyttötarvikkeille jne.
Lisätarvikkeet
- REUNARUUVAUSPÄÄ 1/4 M-CLICK, tuotenumero 5801692004
- KULMAPÄÄ M-CLICK+, tuotenumero 5801692003
- REIKÄS. PIKAVAIHTOISTUKKA A4/A2 M-CLICK, tuotenumero 5801692005
- KÄRJENPIDIN 1/4 MAGNEETILLA M-CLICK, tuotenumero 5801692002
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!