Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone, akkuruuvinväännin BS 12-A Multi
Entistä pienikokoisempi ja monipuolisempi akkuporakone. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 10 mm:n poraistukka automaattisella pikalukituksella mahdollistaa laajan valikoiman käyttökohteita
- Kulmapään kiinnitystä voi säätää 16 eri tavalla (360°) ja yhdistellä muiden lisäosien kanssa irrottamatta sitä
- Epäkesko-kulmapään kiinnitystä voi myös säätää 16 eri tavalla (360°), ja siinä on lukittava 1/4 tuuman yleiskäyttöinen kärkipidin kaikille tavallisille poranterille ja ruuvauskärjille (E6+C6)
- Yleiskäyttöinen istukka 1/4 tuuman yleiskäyttöisen kärkipitimen ansiosta, joka voidaan lukita ja sopii kaikille tavallisille poranterille ja ruuvauskärjille (E6+C6)
- Väsyttämätön työskentely kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta
- Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
Ladattavalla akulla varustettu malli toimitetaan salkussa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!