Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporakone BS 12-A Multi

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone BS 12-A Multi

Entistä pienikokoisempi ja monipuolisempi akkuporakone. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Erittäin monikäyttöinen


  • 10 mm poraistukka automaattisella pikalukituksella

  • Kulmaosan kiinnitystä voi säätää 16 eri asentoon (360°) ilman että lisäosaa tarvitsee irrottaa ja se voidaan yhdistää helposti muiden 3 lisäosan kanssa.

  • Epäkesko-osan kiinnitystä voi säätää 16 eri asentoon (360°) ilman että lisäosaa tarvitsee irrottaa. Sen integroidun, lukittavan 1/4 tuuman yleiskärjenpitimen ansiosta sitä voi helposti käyttää kaikkien tavallisten pora- ja ruuvauskärkien (E6+C6) pidikkeenä.


Kaikkien tavanomaisten porakärkien ja ruuvauskärkien helppo kiinnitys (E6+C6)


Lukittava 1/4 tuuman yleiskärjenpidin



Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa ja vaikeapääsyisissä kohteissa


Kompakti, kevyt ja ergonominen



Yhteensopiva kaikkien 10,8 V ja 12 V akkutuotteiden kanssa

Huomautus

Ladattavalla akulla varustettu malli toimitetaan salkussa.


Tuotteet 5700 131 002 (akuilla) ja 5700 131 000 toimitusmyynnissä



Huom !! 570013100 AKKURUUVINVÄÄNNIN BS 12-A MULTI RUNKO on ilman akkua.