Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone, BS 12-A
Todella kompakti, tehokas 12 V akkuporakone litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Väsyttämätön työskentely kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta
- Akun varaustilan jatkuva seuranta akussa olevan varaustilan merkkivalon avulla
- Soveltuu sekä ruuvaukseen että poraukseen kaksivaihteisen vaihteiston ja poraistukan ansiosta
- Ylikuormitussuoja estää moottorin ja akun vaurioitumisen
- Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
- Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!