Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone, BS 12-A
Todella kompakti, tehokas 12 V akkuporakone litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mukava ja tehokas käyttää myös silloin kun työstetään pään yläpuolella olevia kohteita tai työskennellään ahtaissa paikoissa
Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu
Litium-ioniakut
Pitkä toiminta-aika yhdellä akun latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.
Sopii ruuvien vääntämiseen ja poraustöihin
Akkuporakone soveltuu sekä ruuvaus- että poraustöihin 2-vaihteisen vaihteiston ja poraistukan ansiosta.
Ylikuormitussuoja
Estää moottorille ja akulle ylikuormittumisesta aiheutuvat vahingot.
Työalue on aina hyvin valaistu
LED-valo
Yhteensopiva 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
HUOM ! 570011101 AKKUPORAKONE BS 12-A, RUNKO on ilman akkua
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!