Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporakone, BS 12-A
Todella kompakti, tehokas 12 V akkuporakone litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363509.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin kompaktin ja ergonomisen rakenteen ansiosta työskentely on kätevää ja vaivatonta myös pään yläpuolella tai ahtaissa tiloissa työskenneltäessä.
- Kätevä akun varaustilan ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä
- Akkuporakone soveltuu sekä ruuvaukseen että poraukseen kaksivaihteisen vaihteiston ja poraistukan ansiosta
- Ylikuormitussuoja estää ylikuormituksesta johtuvan moottorin ja ladattavan akun vaurioitumisen
- LED-valo varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
HUOM ! 570011101 AKKUPORAKONE BS 12-A, RUNKO on ilman akkua
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!