Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuporakone BS 18-A EC COMPACT
Akkuporakone BS 18-A EC COMPACT - 1
Akkuporakone BS 18-A EC COMPACT - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporakone BS 18-A EC COMPACT

Kevyt ja tehokas 18¬V:n litium-ioniakkukäyttöinen porakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin. Valitse tarvitsemasi akkuteho: PICK YOUR POWER.

  • Nimellisjännite: 18 V/DC
  • Joutokäyntinopeus 1./2. vaihteella vähint./enint.: 0-600 / 0-1900 rpm
  • Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä: 60 / 31 Nm
  • Poraistukan avainväli vähint./enint.: 1,5-13 mm
  • Poran halkaisija enint., metalli: 13 mm
  • Poran halkaisija enint., puu: 38 mm
  • Ruuvin halkaisija enint.: 10 mm
  • Pituus: 173 mm
  • Korkeus: 248 mm
  • Koneen paino akun kanssa: 1,7 kg

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Akkujen / paristojen määrä Akun / pariston kapasiteetti Nimellisjännite Joutokäyntino... Määrä PY
Hinta/PY
57005072
2 KPL 4 Ah 18 V/DC 0-600 / 0-1900 rpm
1 kpl
570050701
0 KPL 0 Ah 18 V/DC 0-600 / 0-1900 rpm
1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pitkä moottorin käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori



Mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn


Erittäin kompakti, ergonominen ja kevyt malli



Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen


13 mm:n metallinen poraistukka on varustettu juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla. Erittäin kestävät leuat pitävät poranterän varmasti paikallaan.



Hyvin valaistu työalue


Akun jalassa LED-merkkivalo



Takapotkusuoja


Havaitsee laitteen odottamattoman jumittumisen ja pysäyttää moottorin heti, jotta vammoilta vältytään. Tästä ilmoitetaan akun jalan vilkkuvalla valkoisella LED-merkkivalolla.



Tarkka vääntömomentin rajoitin


Pysäyttää moottorin ja estää liiasta väännöstä aiheutuvan ylikuormituksen Tämä suojaa konetta ja käsiteltävää materiaalia.