Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER
Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER - 1
Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER - 2
Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER - 3
Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER - 4
Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukäyttöinen akkuporakone BS 18-A EC POWER

Erittäin tehokas ja kätevä akkukäyttöinen akkuporakone, joka on suunniteltu etenkin vaativiin rakennustyömaaolosuhteisiin. PICK YOUR POWER mahdollistaa akun kapasiteetin vapaan valinnan.

  • Nimellisjännite: 18 V/DC
  • Joutokäyntinopeus 1./2. vaihteella vähint./enint.: 0-480 / 0-2100 rpm
  • Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä: 75 / 47 Nm
  • Poraistukan avainväli vähint./enint.: 1,5-13 mm
  • Poran halkaisija enint., metalli: 13 mm
  • Poran halkaisija enint., puu: 82 mm
  • Ruuvin halkaisija enint.: 12 mm
  • Pituus: 198 mm
  • Korkeus: 255 mm
  • Koneen paino akun kanssa: 2,2 kg

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Toimitus sisältää Akkujen / paristojen määrä Akun / pariston kapasiteetti Nimellisjännite Määrä PY
Hinta/PY
57005082
5.0 Ah batteries, with additional accessories 2 KPL 5 Ah 18 V/DC
1 kpl
570050801
Batteries not included, with additional accessories 0 KPL 0 Ah 18 V/DC
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
Kestävä malli sopii vaativaan rakennustyömaakäyttöön


Kaikki osat on suunniteltu ankariin rakennustyömaaolosuhteisiin. Ne kestävät putoamisen normaaleilta työkorkeuksilta.



Pitkä moottorin käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori



Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen


13 mm:n metallinen poran istukka on varustettu juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla. Erittäin kestävät leuat tarttuvat poran varteen lujasti.



Hyvin valaistu työalue


Akkuliitännässä LED-merkkivalo



Takaiskunesto


Havaitsee, kun laite on lukkiutunut odottamattomasti ja pysäyttää moottorin heti, jotta vammoilta vältytään. Tästä ilmoitetaan akun kannan vilkkuvalla valkoisella LED-valolla.



Tarkka vääntömomentin rajoitin


Pysäyttää moottorin ja estää liian väännön Tämä suojaa konetta ja käsiteltävää materiaalia.