Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuporavasara ABH 18 BASIC
Akkuporavasara ABH 18 BASIC - 1
Akkuporavasara ABH 18 BASIC - 2
Akkuporavasara ABH 18 BASIC - 3
Akkuporavasara ABH 18 BASIC - 4
Akkuporavasara ABH 18 BASIC - 5
Akkuporavasara ABH 18 BASIC - 6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporavasara ABH 18 BASIC

Kevyt, hiiliharjattomalla moottorilla varustettu akkuporavasara yksinkertaisiin poraustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Erittäin kompakti ergonominen muotoilu takaa miellyttävän ja vaivattoman työskentelyn

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Elektroninen suojaustoiminto valvoo moottoria jatkuvasti ja katkaisee moottorin virran ennen ylikuormittumista tai juuttumista

  • Toiminnon voi valintakytkimen avulla nopeasti ja helposti vaihtaa iskuporauksen ja porauksen välillä käyttötarkoituksen mukaan.

  • Kestävä poraistukka sopii moniin käyttötarkoituksiin ja pitää SDS-Plus-työkalut tukevasti paikallaan

  • Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen optimaalisesti