Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 2
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 3
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 4
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 5
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 6
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 7
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 8
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 9
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 10
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaisiin poraustöihin ja kevyeen talttaukseen

  • Nimellisjännite: 18 V/DC
  • Kierrosluku vähint./enint.: 0-1400 rpm
  • Iskuluku vähint./enint.: 0-4800 rpm
  • Iskuenergia: 2.5 J
  • Työkalupidike-/sovitteen tyyppi: Pikavaihto kiinnitys
  • Koneen paino akun kanssa: 3,7 kg
  • Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni: 6-18 mm
  • Poran halkaisija enint., betoni: 26 mm
  • Poran halkaisija enint., teräs: 13 mm
  • Kokonaispituus (L1): 320 mm
  • Korkeus: 220 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Akkujen määrä / akkukapasiteetti Toimitus sisältää Nimellisjännite Kierrosluku vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
5701403000
0 x 0 Ah Batteries not included; with quick-change drill chuck 18 V/DC 0-1400 rpm
1 kpl
5701403004
2 x 5 Ah With x 5 Ah batteries; with quick-change drill chuck 18 V/DC 0-1400 rpm
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
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn


Erittäin kompakti ja ergonominen malli, jossa tärinänvaimennus



Pitkä moottorin käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori



Moottorin jatkuva seuranta


Jos moottori ylikuormittuu tai jumittuu, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.



Nopea työstötavan vaihto


Toiminnan valintakytkimen avulla voidaan nopeasti vaihtaa iskuporauksen, poraamisen ja talttaamisen välillä.



Sisältää vaihdettavan poraistukan


SDS-plus-istukan tilalle voi vaihtaa laitteen mukana toimitettavan pikaistukan helposti ja nopeasti ilman työkaluja.



Vähäinen pölynmuodostus


Lisävarusteena saatava pölynpoistolaite vähentää pölynmuodostusta

HUOM !! 5701403000 AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.