Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kompakti, tehokas ja hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttatöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn
Erittäin kompakti ja ergonominen malli, jossa tärinänvaimennus
Pitkä moottorin käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori
Moottorin jatkuva seuranta
Jos moottori ylikuormittuu tai jumittuu, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.
Nopea työstötavan vaihto
Toiminnan valintakytkimen avulla voidaan nopeasti vaihtaa iskuporauksen, poraamisen ja talttaamisen välillä.
Sisältää vaihdettavan poraistukan
SDS-plus-istukan tilalle voi vaihtaa laitteen mukana toimitettavan pikaistukan helposti ja nopeasti ilman työkaluja.
Vähäinen pölynmuodostus
Lisävarusteena saatava pölynpoistolaite vähentää pölynmuodostusta
HUOM !! 5701403000 AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!