Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuporavasara H 18-MA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporavasara H 18-MA

Kompakti akkukäyttöinen poravasara betonin, kiven ja tiilen poraukseen sekä kevyeen piikkaustyöhön. Ihanteellinen poraterän koko Ø 6-10 mm. Valitse tarvitsemasi akkuteho: PICK YOUR POWER.

  • Nimellisjännite: 18 V/DC
  • Kierrosluku vähint./enint.: 0-1400 rpm
  • Iskuluku vähint./enint.: 0-4550 rpm
  • Iskuenergia: 1.7 J
  • Kiinnitys tapa: SDS-plus
  • Koneen paino akun kanssa: 2,6 kg
  • Suositeltu poran halkaisija vähint./enint.: 6-10 mm
  • Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni: 4-18 mm
  • Poraustehon edellytykset, betoni: Keskikova (ø = 8 mm)
  • Porausteho (pituus) enint., betoni/min: 570 mm
  • Porausteho (reikien määrä), betoni, (halkaisija 6 x 40 mm): 153 KPL
  • Poran halkaisija enint., metalli: 13 mm
  • Pituus: 285 mm
  • Korkeus: 218 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Akkujen määrä / akkukapasiteetti Toimitus sisältää Nimellisjännite Kierrosluku vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
57005024
2 x 4 Ah 2 x 4.0 Ah batteries; with additional accessories 18 V/DC 0-1400 rpm
1 kpl
570050202
0 x 0 Ah Battery not included; additional accessories not included 18 V/DC 0-1400 rpm
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
Vähäinen käyttäjän rasitus


Kompakti koko, painaa vain 2,6 kg



Energiatehokas hiiliharjaton moottori


Tehokas akun käyttö: enemmän reikiä yhdellä akun latauksella.



Erittäin monipuolinen


Lisätoimintona piikkaustoiminto



Erinomainen työskentelyalueen valaisu


LED-valo

HUOM !! 570050202 AKKUPORAVASARA H18-MA COMPACT, RUNKO on ilman akkua