Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus
Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus - 1
Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus - 2
Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus - 3
Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus - 4
Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus - 5
Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuporavasara H 28-MAS, tärinänvaimennus

Erittäin tehokas ja silti kompakti. Varustettu hiiliharjattomalla EC-moottorilla ja tärinänvaimennuksella. Toimitus sisältää vaihdettavan poraistukan. Valitse tarvitsemasi akkuteho: PICK YOUR POWER.

  • Nimellisjännite: 28 V/DC
  • Akkujen määrä / akkukapasiteetti: 2 x 3 Ah
  • Kierrosluku vähint./enint.: 0-1350 rpm
  • Iskuluku vähint./enint.: 0-5000 rpm
  • Iskuenergia: 4.1 J
  • Työkalupidike-/sovitteen tyyppi: SDS-plus / vaihdettavalle poranistukalle
  • Koneen paino akun kanssa: 4,75 kg
  • Toimitus sisältää: 2 x 3 Ah batteries; with additional accessories
  • Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni: 6-28 mm
  • Poraushalkaisija enint., betoni: 28 mm
  • Poraushalkaisija enint., teräs: 13 mm
  • Kokonaispituus (L1): 375 mm
  • Korkeus: 260 mm
  • Kruunuporanterän poraushalkaisija enint., betoni: 75 mm
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
Tuotenro Nimellisjännite Akkujen määrä / akkukapasiteetti Kierrosluku vähint./enint. Iskuluku vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
57008014
28 V/DC 2 x 3 Ah 0-1350 rpm 0-5000 rpm
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Kestävä, vähän huoltoa vaativa moottori


Iskutyökalu, jonka hiiliharjaton EC-moottori ja sähköpneumaattinen iskutoiminto takaavat saman poraustehokkuuden kuin verkkovirtakoneissa.



Kevyt, hyvä suorituskyky, ei akun muisti-ilmiötä


Litium-ioniteknologiaa.



Akun varaustilan jatkuva seuranta


Varaustilan näyttö akussa



Yleiskäyttöön


Iskun poiskytkentä, piikkaustoiminto, suunnanvaihto ja kaasukytkin



Sisältää vaihdettavan poraistukan


SDS-plus-istukka voidaan vaihtaa toimitukseen sisältyvään pikavaihtoistukkaan lyhyen kahvan ansiosta.



Istuu hyvin käteen, joten työskentely on vaivatonta


Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli, jossa on tärinänvaimennus.



Valaisee työskentelyalueen erinomaisesti


LED-valo on asetettu siten, ettei poraistukka varjosta työaluetta.