Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE - 1
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE - 2
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE - 3
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE - 4
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE - 5
Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE

Pienikokoinen ja tehokas 12 V:n puukkosaha puun, muovin ja metallin sekä kipsilevyn sahaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Vaivaton käyttää


Kapea kahva ja suuri tartuntapinta takaavat hyvän ergonomian ja vähentävät rasitusta.



Terän vaihto ei vaadi työkaluja


Sahanterän pikavaihtopidike takaa nopean ja helpon vaihdon.



Portaaton kytkin


Työnopeuden optimaalinen säätö ja hidas käynnistys on mahdollista portaattomalla kytkimellä.



Parempi turvallisuus


Mukana toimitettava vyöpidike mahdollistaa turvallisen ripustamisen muiden töiden ajaksi.


Toimitussisältö tuotteelle 5701 109 002
  • 2 kpl Akku Li-Ion 12V/2,0Ah M-Cube Basic / 5703 120 000

  • 1 kpl Akkulaturi Alg 12/3 Basic / 5705 730 000

  • 1 kpl laukku


HUOM !!! 5701 109 000 AKKUPUUKKOSAHA AFS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.