Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkupuukkosaha SBS 12-A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupuukkosaha SBS 12-A

Erittäin pienikokoinen ja kätevä 12 V:n akkupuukkosaha puun, muovin ja metallin sekä kipsilevyn sahaamiseen. PICK YOUR POWER mahdollistaa akun kapasiteetin vapaan valinnan.

  • Nimellisjännite: 12 V/DC
  • Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint.: 0-3000 rpm
  • Liikkeen pituus: 14,5 mm
  • Kiinnitys tapa: Pikavaihto kiinnitys
  • Koneen paino akun kanssa: 1,2 kg
  • Suositeltu sahanterän pituus enint.: 115 mm
  • Kokonaispituus: 286 mm
  • Leveys: 58 mm
  • Korkeus: 132 mm
  • Leikkuusyvyys enint., puu: 65 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Koneen paino ilman akkua Toimitus sisältää Nimellisjännite Joutokäynnin iskunopeus vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
57001122
With 2 x 2 Ah batteries; with additional accessories 12 V/DC 0-3000 rpm
1 kpl
570011201
1 kg Batteries not included 12 V/DC 0-3000 rpm
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
Hyvä työskentelymukavuus


Kevyen ja kompaktin rakenteen ansiota.



Työalue on aina hyvin valaistu


LED-valaistus



Litiumioniakut


Pitkä käyttöaika yhdellä akun latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.



Sahanterä voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja


Terän vaihtoa helpottavan pikavaihtopidikkeen ansiota



Yhteensopiva 10,8 V:n ja 12 V:n akkujärjestelmän tuotteiden kanssa

HUOM !! 570011201 AKKUPUUKKOSAHA SBS 12-A, RUNKO on ilman akkua