Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkupyörösaha HKS 18-A
Akkupyörösaha HKS 18-A - 1
Akkupyörösaha HKS 18-A - 2
Akkupyörösaha HKS 18-A - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupyörösaha HKS 18-A

Tehokas ja kätevä akkupyörösaha nopeaan ja tarkkaan sahaamiseen. Valitse tarvitsemasi akkuteho: PICK YOUR POWER.

  • Nimellisjännite: 18 V/DC
  • Kierrosluku enint.: 3400 rpm
  • Soveltuu reiän halkaisijalle: 20 mm
  • Sahanterän halkaisija: 165 mm
  • Leikkaussyvyys 90 asteessa enint.: 57 mm
  • Leikkaussyvyys 45 asteessa enint.: 42 mm
  • Aluslevyn pituus x aluslevyn leveys: 252 x 194 mm
  • Koneen paino akun kanssa: 4 kg
  • Akkujen / paristojen määrä: 0 KPL
  • Akun / pariston kapasiteetti: 0 Ah

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Nimellisjännite Kierrosluku enint. Soveltuu reiän halkaisijalle Sahanterän halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
570051301
18 V/DC 3400 rpm 20 mm 165 mm
1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vähäinen pölynmuodostus


Yleismallista liitäntäholkkia käyttämällä mukana toimitettavaan imurisovittimeen voidaan liittää teollisuusimuri.



Sopii erinomaisesti tarkkaan sahaamiseen


Vahva alumiinirunko yhteensopivan ohjauskiskon ja mukana toimitettavan halkaisuohjaimen kanssa mahdollistavat tarkat sahaustulokset.



Nopea teränpysäytys


Sähköinen teräjarru



Työalue on aina hyvin valaistu


Sahanterän asetusalueen valaisu kiinteällä LED-valolla



Helppo ja nopea sahanterän vaihto


Karalukon ja kahvan sisällä toimitettavan kuusiokoloavaimen ansiosta sahanterän vaihto käy nopeasti.