Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkupyörösaha HKS 12-A
Akkupyörösaha HKS 12-A - 1
Akkupyörösaha HKS 12-A - 2
Akkupyörösaha HKS 12-A - 3
Akkupyörösaha HKS 12-A - 4
Akkupyörösaha HKS 12-A - 5
Akkupyörösaha HKS 12-A - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkupyörösaha HKS 12-A

Pienikokoinen ja kätevä 12 V:n käsikäyttöinen pyörösaha helppoon ja nopeaan työskentelyyn. Puun sahaamiseen. Valitse tarvitsemasi akkuteho: PICK YOUR POWER.

  • Nimellisjännite: 12 V/DC
  • Kierrosluku enint.: 1400 rpm
  • Soveltuu reiän halkaisijalle: 15 mm
  • Sahanterän halkaisija: 85 mm
  • Leikkuusyvyys 90 asteessa enint.: 26,5 mm
  • Leikkuusyvyys 45 asteessa enint.: 17 mm
  • Pohjalevyn pituus x pohjalevyn leveys: 167 x 88 mm
  • Koneen paino akun kanssa: 1,4 kg
  • Toimitus sisältää: With 2 x 2 Ah batteries; with additional accessories
  • Akkujen / paristojen määrä: 2 KPL
  • Akun / pariston kapasiteetti: 2 Ah
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
Tuotenro Nimellisjännite Kierrosluku enint. Soveltuu reiän halkaisijalle Sahanterän halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
57001132
12 V/DC 1400 rpm 15 mm 85 mm
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
Mukavaa ja vaivatonta työskentelyä


Erittäin kompakti ja ergonominen malli



Sopii erinomaisesti tarkkaan sahaamiseen


Kun vahvalla alumiinirungolla varustettua akkupyörösahaa käytetään yhteensopivan ohjainkiskon ja mukana toimitettavan halkaisuohjaimen kanssa, se soveltuu hyvin tarkkuussahaamiseen.



Työskentely on pölytöntä


Pöly poistetaan imusuuttimen avulla, yhdessä teollisuusimurin kanssa.



Litium-ioniakut


Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella.

Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.



Työalue on optimaalisesti valaistu


LED-työvalo



Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akku-järjestelmätuotteiden kanssa

HUOM !! 570011301 AKKUPYÖRÖSAHA HKS 12-A, RUNKO on ilman akkua