Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuräikkäväännin Durofix RW1208, 3/8", 12 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuräikkäväännin Durofix RW1208, 3/8", 12 V

Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Lyhyt akkukäyttöinen räikkäväännin, jossa on 3/8" neliövääntiö.

  • Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa.

  • nopea isku

  • Tehokas, enimmäisteho 75 Nm

  • Kuolleenmiehen kytkin - pysähtyy nopeasti, kun kytkin vapautetaan
  • Li-ion akkuteknologiaa

  • Täysmetallinen räikkäpää

  • Toimitetaan muovisalkussa, jossa on mukana 2 akkua ja laturi