Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuräikkäväännin suunnanvaihdolla Durofix, RW1216 3/8" 12 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuräikkäväännin suunnanvaihdolla Durofix, RW1216 3/8" 12 V

Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Pitkä akkukäyttöinen räikkä suunnanvaihdolla, 3/8" kiinnitys, neliökara

  • Erittäin pitkä 152 mm:n räikkäpää

  • Kätevä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten moottoritilassa.

  • Nopea isku

  • Tehokas, enimmäisvääntömomentti 88 Nm

  • Kuolleenmiehen kytkin - pysähtyy nopeasti, kun kytkin vapautetaan
HuomautusEnimmäiskuormitus käsivoimalla 162 Nm


  • Li-ion akkuteknologiaa

  • Toimitetaan kangaslaukussa, jossa mukana 2 akkua ja laturi

  • 2 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille, 1 vuoden akkutakuu