Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkurasvapuristin FP 12-A
Tukeva ja kätevä, akkukäyttöinen rasvapuristin voitelukohtien voitelemiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suuri käyttöpaine
Mahdollistaa kaikkien tavallisten rasvojen käytön.
Ergonominen muotoilu
Laite sopii hyvin käteen, työskentely on miellyttävää ja vaivatonta.
Litium-ioniakku
Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.
Monia käyttökohteita
Rasva voidaan levittää patruunoista, makkaroista tai muista putkimaisista rasvapakkauksista-
Vankka laiterakenne
Likaantuminen ei vahingoita laitetta: pitkä käyttöikä.
Rasvan täyttöä varten tarvitaan täyttöletku, käytettäessä rasvantäyttölaitetta tuotenumero 098602.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Puristimeen soveltuva akku tuotenro 0700 956 331
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!