Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE
Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE - 1
Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE - 2
Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE - 3
Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE

Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuruuvinväännin yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.

  • Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu. Kapea kahva ja tukeva jalusta akun liukujärjestelmän ansiosta

  • Moottorin jatkuva valvonta; moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.

  • Integroidun pikavaihtopidikkeen ansiosta ¼ tuuman E 6.3 -kärkien vaihto onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja

  • LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu


HUOM !! 5701104000 AKKURUUVINVÄÄNNIN AS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.