Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION - 1
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION - 2
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION - 3
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION - 4
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION - 5
Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuruuvinväännin AS 4 RW EDITION

Kätevä ja tehokas akkuruuvinväännin, jossa on viisi vääntömomenttiasetusta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • ¼ tuuman kärjenpidin, helppo käyttää Push&Go-toiminnon ansiosta

  • Ruuvinvääntimen voi käynnistää joko painamalla ruuvinvääntimeen asetettua ruuvauskärkeä ruuvin kantaa vasten (push start) tai painamalla erillistä virtakytkintä

  • Keveys sekä hyvin kompakti ja ergonominen muotoilu mahdollistavat käytön monissa eri asennoissa

  • Mekaaninen kytkin, jossa on viisi vääntömomenttiasetusta sekä maksimitehon asetus - mahdollistaa tarkan työskentelyn ruuvikoon mukaisesti

  • Elektroninen jarru pysäyttää moottorin heti, kun ruuvinväännin sammutetaan/kytkin vapautetaan, ja suojaa näin ruuvin kantaa ylikiristämiseltä
Käyttöalue


Sisäänrakennettu 3,6V akku


Micro-USB liitäntä, ladattavissa kaikilla tavanomaisilla USB latureilla.


Vahva karalukko


Mahdollistaa käytön ruuvimeisselinä, jos akku on tyhjentynyt

Pyörimisnopeus 360 rpm


Nopea ruuvaus suorituskyvystä tinkimättä