Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkuruuviväännin S 12-A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuruuviväännin S 12-A

Erittäin kompakti, tehokas ruuvinväännin, 12 voltin litium-ioniakulla – soveltuu kaikkiin ruuviliitoksiin, joiden halkaisija on enintään 7¬mm. PICK YOUR POWER mahdollistaa akun kapasiteetin vapaan valinnan.

  • Nimellisjännite: 12 V/DC
  • Joutokäyntinopeus 1./2. vaihteella vähint./enint.: 0-400 / 0-1300 rpm
  • Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä: 30 / 15 Nm
  • Kiinnitys tapa: Kuusiokolo, 1/4 tuumaa
  • Koneen paino akun kanssa: 0,8 kg
  • Toimitus sisältää: With 2 x 2 Ah batteries
  • Akkujen / paristojen määrä: 2 KPL
  • Akun / pariston kapasiteetti: 2 Ah
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
Tuotenro Nimellisjännite Joutokäyntino... Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä Kiinnitys tapa Määrä PY
Hinta/PY
57001102
12 V/DC 0-400 / 0-1300 rpm 30 / 15 Nm Kuusiokolo, 1/4 tuumaa
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
Mukavaa ja vaivatonta työskentelyä myös ahtaissa paikoissa


Erittäin kompakti, kevyt ja ergonominen malli



Työstöalue on aina hyvin valaistu


LED-valaistus



Litiumioniakut


Pitkä käyttöaika yhdellä akun latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.



Aina oikea asetus tietylle ruuvaus- ja poraustehtävälle


Kaksivaihteisen vaihteiston ja 20+1 vääntömomenttiasetuksen ansiota.



Yksinkertainen kaikkien standardinmukaisten pora- ja ruuvitalttakärkien (E6+C6) kiinnitys


1/4 tuuman yleiskäyttöinen kärjenpidin



Ylikuormitussuoja


Estää moottorin ja akun vaurioitumisen.



Voidaan yhdistää kaikkiin 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisiin tuotteisiin

HUOM !! 570011001 AKKURUUVINVÄÄNNIN S12-A, RUNKO on ilman akkua