Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkusidontakone TJEP ULTRA GRIP raudoitteiden, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen
Monipuolinen, helppokäyttöinen ja ergonominen sidontatyökalu raudoitteiden ja erilaisten kaapelien tai suojaputkien asentamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Betoniraudoitteet, lattialämmityskaapelit, vesikiertoisen lattialämmityksen putkistot, sähkökaapeleiden suojaputket tai vastaavien tuotteiden kiinnitykset hoituu perinteisesti surrilangalla ja -koukulla. Kolmannen sukupolven akkukäyttöisellä TJEP ULTRA GRIP -sidontakoneella työ käy nopeasti ja helposti. Kolme konemallia, max. joko 25mm, 40mm tai 58mm leukakapasiteetilla työn mukaan.
Toimitussisältö: muovilaukku, jossa 2 akkua, latauslaite, käyttöohje ja varaosalistaus, kuusioavain, kaksi rullaa sinkittyä lankaa.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!