Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ANG 14 akkuvetoniittipihti
Akkukäyttöinen laite halkaisijan 2,4–5,0 mm vetoniiteille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt ja tehokas akku, jossa ei muisti-ilmiötä
Litium-ioniteknologiaa
Vaivaton käyttää
Ergonominen kädensija ja tasapainotettu painopiste
Säästää energiaa
Nopea paluu alkuasentoon niittaustoiminnon jälkeen säästää energiaa ja nopeuttaa työskentelyä.
Siistiin työskentelyyn
Vedettyjen niittien karat voidaan kerätä karakuppiin
Sopii työpistetyöskentelyyn
Tasapainottavan keventimen kanssa
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!