Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkuvetoniittipihti ANG 18 COMPACT M-CUBE
Akkukäyttöinen laite kaikista materiaaleista valmistetuille halkaisijan 2,4–4,8 mm vetoniiteille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yhteensopiva kaikkien ladattavien 18V M-CUBE -akkujen kanssa
- Vähän huoltoa vaativa tehokas ja hiiliharjaton moottori takaa pitkän käyttöiän
- Ergonominen kahva mahdollistaa mukavan ja vaivattoman työskentelyn
- Nopeampi suuttimen vaihto mukana toimitetun asennusavaimen avulla
- Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
- Siistiä työskentelyä läpinäkyvän karasäiliön ansiosta, johon rikkinäiset niittikarat kerätään
Huom !!
- 5701423000 AKKUVETONIITTIPIHTI ANG 18 COMPACT RUNKO, on ilman akkuja !
- 5701423002 AKKUVETONIITTIPIHTI ANG 18 COMPACT 2X2AH, toimitus sisältää 2kpl 18V 2AH akkua.
Varaosia
- 5701 423 101 / SUUTIN 3,2mm ANG18
- 5701 423 100 / SUUTIN 2,4mm ANG18
- 5701 423 102 / SUUTIN 4,0mm ANG18
- 5701 423 103 / SUUTIN 4,8mm ANG18
- 5701 423 105 / VETOLEUAT ANG18
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!