Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE
Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE

Akkukäyttöinen laite kaikista materiaaleista valmistetuille halkaisijan 2,4–4,8 mm vetoniiteille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Yhteensopiva kaikkien ladattavien 18V M-CUBE -akkujen kanssa

  • Vähän huoltoa vaativa tehokas ja hiiliharjaton moottori takaa pitkän käyttöiän

  • Ergonominen kahva mahdollistaa mukavan ja vaivattoman työskentelyn

  • Nopeampi suuttimen vaihto mukana toimitetun asennusavaimen avulla

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

  • Siistiä työskentelyä läpinäkyvän karasäiliön ansiosta, johon rikkinäiset niittikarat kerätään

Varaosia


  • 5701 423 101 / SUUTIN 3,2mm ANG18

  • 5701 423 100 / SUUTIN 2,4mm ANG18

  • 5701 423 102 / SUUTIN 4,0mm ANG18

  • 5701 423 103 / SUUTIN 4,8mm ANG18

  • 5701 423 105 / VETOLEUAT ANG18