Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akryylimassa

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akryylimassa

Saumojen tiivistämiseen sisätiloissa, kun niihin kohdistuu vähäistä liikettä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen tarttuvuus yleisesti myynnissä oleviin maaleihin ja laasteihin, voidaan maalata tai peittää laastilla

  • Tuotteella on paljon käyttökohteita, ja se soveltuu sisäliitoksille, joiden laajeneminen on vähäistä

  • Ei sisällä silikonia

  • Kestää ikääntymistä, sääolosuhteita ja UV-säteilyä
Huomautus
  • Ei sovellu käytettäväksi standardin DIN 18540 mukaisissa rakenneliitoksissa

  • Koska saatavilla on suuri määrä erilaisia maali- ja lakkatuotteita, sopivuus on varmistettava etukäteen mahdollisten vuorovaikutusten poissulkemiseksi

  • Noudata varovaisuutta kokonaan päällemaalattujen tiivisteliitosten kanssa. Niillä on taipumus halkeilla liitoksen liikkuessa, koska käytetty maali on yleensä vähemmän elastista kuin tiivistysaine

  • Kovettumisaika riippuu käyttölämpötilasta, säästä ja materiaalin kosteudesta. Kovettuminen kestää huomattavasti kauemmin kylmällä ja kostealla säällä.

  • Huomioi liitoksen mitat, erityisesti leveät liitokset on täytettävä PE-pohjanauhalla

  • Parkkihappoa sisältävissä puulajeissa voi esiintyä värimuutoksia

  • Ei saa käyttää yhdessä esipuristettujen tiivistenauhojen kanssa

  • Ei sovellu liimaukseen tai onteloiden täyttämiseen

  • Koska saatavilla on paljon erilaisia maali- ja lakkatuotteita, tee aina ensin omat testit käyttöalueelle, erityisesti kun kyseessä on alkydihartsimaali ja jauhemaalattu alumiini

  • Riittävä ilmanvaihto on varmistettava kovettumisvaiheen aikana

  • Suurempi pinnoitteen paksuus pidentää kovettumisaikaa

Testattu standardin EN 15651, osa 1, mukaisesti


  • Paloturvallisuus: Luokka E

  • Vakaus kuormitettuna: ≤ 5 %

  • Tilavuushäviö: ≤ 45%

  • Vetolujuus veteen upotuksen jälkeen (23¬°C:ssa), taipuisuus: ≥ 25%

  • Kestävyys: Hyväksytty


Rakennusmateriaaliluokka B2, standardin DIN 4102 mukaisesti

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.