Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akryylimassa
Saumojen tiivistämiseen sisätiloissa, kun niihin kohdistuu vähäistä liikettä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan maalata tai peittää laastilla
Yleisesti myynnissä olevat maalit/laastit tarttuvat hyvin tiivistemassaan
Paljon käyttökohteita
Sopii sisätilojen saumoihin, joihin kohdistuu vähäistä liikettä.
Ei sisällä silikonia
Kestää ikääntymistä, sääolosuhteita ja UV-säteilyä
Ei sovellu käytettäväksi standardin DIN 18540 mukaisissa rakenneliitoksissa. Saatavilla on suuri määrä erilaisia maali- ja lakkatuotteita, ja siksi suosittelemme testaamaan tuotteet aina etukäteen mahdollisten yhteisvaikutusten varalta. Varoitus: Maalilla peitetyillä tiivistemassaliitoksilla on taipumus halkeilla liitoksen liikkuessa, koska maali ei ole yleensä yhtä joustavaa kuin tiivistemassa. Kovettumisaika riippuu käyttölämpötilasta, säästä ja pinnan kosteudesta. Kovettuminen kestää huomattavasti kauemmin kylmällä ja kostealla säällä. Parkkihappoa sisältävissä puulajeissa voi esiintyä värimuutoksia.
Ei saa käyttää kosketuksessa esipuristettuihin tiivistenauhoihin.
Akryylitiivistemassa ei sovellu liimaamiseen tai onteloiden täyttämiseen. Koska saatavilla on suuri määrä erilaisia maali- ja lakkatuotteita tee aina ensin omat testit käyttöalueelle, erityisesti kun kyseessä on alkydihartsimaali ja jauhemaalattu alumiini.
Testattu standardin EN 15651, osa 1, mukaisesti
- Paloturvallisuus: Luokka E
- Vakaus kuormitettuna: ≤ 5 %
- Tilavuushäviö: ≤ 45%
- Vetolujuus veteen upotuksen jälkeen (23¬°C:ssa), taipuisuus: ≥ 25%
- Kestävyys: Hyväksytty
Rakennusmateriaaliluokka B2, standardin DIN 4102 mukaisesti
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sisätiloissa tapahtuvaan tiivistämiseen ja saumoihin, joihin kohdistuu alhainen puristus- tai laajenemisrasitus, esimerkiksi muurauksessa, laastissa tai betonissa olevien halkeamien tiivistämiseen
Tartuntapinnan täytyy olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Huokoisten ja erittäin imukykyisten materiaalien pohjustaminen parantaa tarttuvuutta. Perehdy tiivistemassojen käyttöä koskeviin yleisiin ohjeisiin Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!