Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akselilukite Stop Fix
Erittäin vahva karojen kiinnitys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkeimmille leikkausjännityksille ja dynaamisille kuormille
Laajentaa koneistuksen toleransseja, tiivistää ja suojaa osia korroosiolta
Osat eivät ole irrotettavissa
Nopea kovettuminen
Täyttää raot kokonaan
Dos-järjestelmän annostelukorkki
- Kätevä käyttö yhdellä kädellä patentoidun annostelukorkin avulla
- Toinen käsi pysyy aina vapaana.
- Annostelukorkkia voi säätää portaattomasti
- Annostelua voidaan säätää käyttökohteen mukaan ja niin, että kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä
- Annostelukorkin kaulaan ei jää ainetta
- Parempi kustannustehokkuus: tyhjenee lähes kokonaan
NSF ANSI/61 -sertifioitu
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat omiin kokemuksiimme. Suosittelemme testaamaan tuotteen ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita
Käytetään lieriömäisten osien asennukseen, erityisesti jopa 0,20 mm:n välyksillä ja kun vaaditaan enimmäisvahvuutta ympäristön lämpötilassa kokoonpanoissa, joita ei tarvitse purkaa (akselit ja hammasrattaat)
Sopii erityisesti kokoonpanoihin, joissa liitoksiin kohdistuu dynaaminen rasitus
Voidaan käyttää hammaspyörien, levyjen, renkaiden, hihnapyörien ja roottoriakselikokoonpanojen kiinnitykseen sähkömoottoreissa ja vaihteistoissa
Pinnan on oltava puhdas ja rasvaton. Varmista, että koko väli on täytetty STOP FIXillä
Levitä liukukokoonpanoissa STOP FIXiä akselin ympärille ja renkaan suulle kevyesti pyörittäen kokoonpanon aikana, jotta aine jakautuu oikein
Levitä puristuskokoonpanoissa STOP FIXiä nopeasti ja huolellisesti kokonaan molemmille pinnoille
Levitä kutistusasennuskokoonpanoissa STOP FIX -kerros akselille. Rengas kuumennetaan, jotta siinä on asennuksen aikana riittävä välys
Älä liikuta osia, kunnes vahvuus on riittävä käsittelyyn
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!