Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CAX-HS Akselipukki
Akselipukki CAX-HS tarjoaa 12 tonnin kapasiteetin ja portaattoman korkeudensäädön, mikä tekee siitä luotettavan ja tehokkaan ratkaisun raskaiden kuormien käsittelyyn. Sen kiinteät karat takaavat vakauden ja turvallisuuden, ja täysin hitsattu runko varmistaa kestävyyden vaativissakin olosuhteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akselipukki CAX-HS (2002040704) tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun raskaiden kuormien käsittelyyn, sillä sen kapasiteetti on 12 tonnia. Pukin portaaton korkeudensäätö mahdollistaa vaivattoman käytön ilman kiinteiden asentojen rajoituksia, ja sen kiinteät karat takaavat vakauden ja turvallisuuden. Täysin hitsattu runko varmistaa tuotteen kestävyyden ja luotettavuuden, joten voit luottaa siihen vaativissakin olosuhteissa.
- Kapasiteetti 12T.
- Min. korkeus 505mm.
- Max. korkeus 740mm.
- Portaaton korkeudensäätö ilman kiinteiden asentojen rajoituksia.
- Kiinteät karat.
- Täysin hitsattu runko.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!