Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aksiaalilineaarilaakeri KWVE
INA lineaarilaakerit (kelkat) sopivat yhteen INA lineaarijohteiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lineaariset kuulalaakerit ja johteet ovat yksikiskoisten ohjausjärjestelmien laajin ja monimutkaisin ryhmä. Niitä käytetään paikoissa, joissa lineaaristen ohjausjärjestelmien on siirrettävä raskaita kuormia suurella kulku- ja asentotarkkuudella sekä pienellä kitkalla. Ohjausjärjestelmät ovat esikuormitettuja ja sopivat pitkiin, rajoittamattomiin iskunpituuksiin.
- Suuri kantokyky ja jäykkyys
- Suuri tarkkuus
- Pieni kitka
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!