Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aksiaaliviistokuulalaakeri ZKLF
Kaksisuuntaisesti toimivat aksiaaliviistokuulalaakerit
ovat tarkkuuslaakereita, joissa on pienennetyt toleranssit ja pulttikiinnitys.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Aksiaaliviistokuulalaakereita käytetään pääasiassa työstökoneiden tarkkuuskaroissa. Ne sopivat hyvin ruuvikäyttösovelluksiin, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan turvallista radiaali- ja aksiaalitukea sekä erittäin tarkkaa akselin aksiaaliohjausta.
- Kantaa radiaalikuormituksia ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin
- Rasvattu ja tiivistetty vakiona
- Asennusvalmis
- Helppo jälkivoidella
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!