Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
W-AKU® väliseinäkiinnike puurankaan

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

W-AKU® väliseinäkiinnike puurankaan

W-AKU® on tutkitusti paloluokiteltu, ääntä eristävä, kestävä ja taloudellisesti tehokas puurankainen väliseinäjärjestelmä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vähemmällä materiaalimäärällä palonkestävät ja ääntä eristävät väliseinäratkaisut. W-AKU® on tutkitusti paloluokiteltu, ääntä eristävä, kestävä ja taloudellisesti tehokas puurankainen väliseinäjärjestelmä.



Se mahdollistaa ohuiden, puurankaisten äänieristettyjen väliseinien rakentamisen asuinrakennuksista hotelleihin ja terveydenhuoltotiloista oppilaitoksiin ja vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä verrattuna perinteisiin rakenteisiin. Järjestelmällä saavutetaan erinomainen palonkesto, seinän pysyessä ohuena. Ohuemmilla väliseinillä saadaan suurempi osuus kerrosalasta hyötykäyttöön. Väliseinäjärjestelmä on muuntojoustava, lisäämällä levykerroksia voidaan parantaa väliseinän ominaisuuksia, jolloin mahdollistetaan tilojen uudet käyttötarkoitukset.



W-AKU® väliseinäkiinnike 39x66 mm viilupuurangalle


W-AKU® avoin väliseinäkiinnike 39x66 ja suurempiin runkosyvyyksiin ja korjausrakentamiseen



W-AKU avoin -kiinnikkeen asennustyökalu tuotenumerolla 9999 092 696


  • Asennustyökalun avulla asennat W-AKU® avoimen väliseinäkiinnikkeen 600 mm jakovälillä oikeaan runkosyvyyteen ilman mittaustyötä


W-AKU ASENNUSLEVY tuotenumero 9999 092 697


  • Asennuslevyn avulla ruuvaat ensimmäisen levykerroksen W-AKU® väliseinäkiinnikkeisiin ilman mittaustöitä


W-AKU L-kulma 60x60x0,5x1800 mm tuotenumero 0519 060 060


  • W-AKU seinäjärjestelmän nurkkaliitosten tukemiseen
HuomautusEU-mallisuoja
EU-tavaramerkki
Patent Pending

Dop Würth Oy 1/2025



Ääneneristävyys: AINS 16-1301.2, Liite 3: Ilmaääneneristävyyden laboratoriomittaus, SFS-EN ISO 10140-2:2022, EUFI29-24003722-T1, Eurofins Expert Services (27.1.2025)AINS 16-1301.2, Liite 4: Väliseinien ilmaääneneristävyys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy (12.3.2025)



Paloturvallisuus: AINS 16-1301.2, Liite 6: Palonkestävyystesti, EN 1364-1:2015, EUFI29-24003939-T1, Eurofins Expert Services (23.1.2025), AINS 16-1301.2, Liite 7: Palonkestävyystesti, EN 1364-1:2015, EUFI29-24003939-T2, Eurofins Expert Services (31.1.2025), AINS 16-1301.2, Liite 8: Paloluokitus, EN 13501-2:2023, EUFI29-24003939-T3, Eurofins Expert Services (10.2.2025), AINS 16-1301.2, Liite 9: (AINS Paloraportti)



Kuormankestävyys:AINS 16-1301.2, Liite 5: Väliseinäkiinnikkeen kuormankestävyys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy (3.2.2025)



Hiilijalanjälki: AINS 16-1301.2, Liite 10: (AINS Hiilijalanjälkitarkastelu)