Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 21
Kompakti 12 V:n akku
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
Akku ARCALUB-C2-2P rasva-annostelijaan.
Tämä älykäs Mirka®-litium-ioniakku mahdollistaa tarkan, coulombi-laskuriin perustuvan kapasiteetin mittauksen.
Alkuperäinen akku Durofix 12 V -akkukoneisiin
Rapid BTX 140 -akkuhakasnaulaimen vara-akku.
Klauken vara-akut takaavat luotettavan virtalähteen akkupuristustyökaluille, Klauken vara-akuilla varmistat tehokkaan ja turvallisen työskentelyn.
Tehokas ja kestävä vara-akku
Tehokas ja vahva akku
Kompakti, tehokas ja kestävä 12 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Vara-akku 18V / 4Ah TJEP Ultra Grip sidontakoneisiin
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa