Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ALBA PROFI - letkukärry
Laadukkaat ALBA-letkukärryt teollisuuteen, korjaamoille, kiinteistön huoltoon, puistoihin ja urheilukentille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen painojakauma ja isot pyörät tekevät kärrystä helposti liikuteltavan.
Materiaali: Runko: kuumagalvanoitu teräs, korkea korroosion kesto
Renkaat: puhkeamattomat PU-pyörät
Letkuliitäntä: 1”
Käyttöpaine: 12 bar
Paino: 28 kg
Letkutilavuus: 16 mm - 120 m, 19 mm - 100 m, 25 mm - 60 m
Valmistusmaa Sveitsi
Letku ei sisälly hintaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!