Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alkometri ZEROPOINT 5 Expert
Hanki luotettava ja helppokäyttöinen alkometri, joka toimii polttokennosensorilla ja tarjoaa monipuoliset ominaisuudet. Mittaa veren alkoholipitoisuus tarkasti ja nopeasti LCD-näytöllä ja varmista turvallinen ajo automaattisella sammutuksella ja paristojen virran vähäisyyden varoituksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ZeroPoint5 alkoholipitoisuuden testerillä voit helposti ja luotettavasti mitata veren alkoholipitoisuutta. Testerissä on polttokennosensori ja vaihdettava sensori, sekä monipuoliset muokattavat ominaisuudet. LCD-näytöllä näet tulokset selkeästi ja käyttöönottoaika on nopea, vain maksimissaan 10 sekuntia. Automaattinen sammutus, kalibrointimuistutus ja paristojen virran vähäisyyden varoitus tekevät testeristä helppokäyttöisen ja turvallisen. Pakkaus sisältää kovan suojakotelon, 6 suukappaletta ja paristot, joten voit ottaa testerin helposti mukaan minne tahansa.
- Polttokennosensorilla, vaihdettavalla sensorilla, monipuoliset muokattavat ominaisuudet,
- veren alkoholipitoisuuden näyttö 0.00~0.500BAC,
- LCD-näyttö, kalibrointimuistutus,
- käyttöönottoaika max. 10s.
- Automaattinen sammutus,
- testien yhteismäärän näyttö,
- paristojen virran vähäisyyden varoitus.
- Pakkaus sisältää kovan suojakotelon,
- 6kpl suukappaleita sekä paristot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!