Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aloitusporanterä Power-Max
Aloitusporanterä Karnach Power max kovametallihampaisille reikäsahoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tässä aloitusporanterässä on hyvä paikoitus tarkuus minkä ansiosta reikäsahalla saa tarkasti aloitettua poraamisen halutusta kohdasta.
- Aloitusporanterä Karnach Power max kovametallihampaisille reikäsahoille
- HSS poranterä
- 6mm aloituspora 14-60mm reikäsahoille ja 8mm poranterä 60,5-120mm reikäsahoille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!