Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Butyylitiivistysteppi S06 Alumiinilaminoitu
Butyylikumista valmistettu itsekiinnittyvä tiivistysteippi, joka on laminoitu alumiini-PET-laminaatilla. Käyttöön tasaisille pinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön tasaisilla pinnoilla
Tarttuu hyvin kaikille pinnoille
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
Erittäin hyvä Ikääntymisen- ja säänkestävyys
UV-kestävä, vedenkestävä, höyrytiivis
Korkea pitkäaikainen stabiilisuus
Helposti irrotettava suojakalvon reuna helpottaa käyttöä
Ei sisällä liuottimia
Ei kestä öljyä, rasvaa, testibensiiniä eikä muita liuottimia
- Seinien, kattojen ja rakenteellisten saumojen tiivistäminen
- Kattoikkunoiden, savupiippujen sisävuorausten, metalliliitosten ja muiden lasi-, muovi- ja metalliliitosten tiivistys
- Sopii käytettäväksi kasvihuoneissa ja lasituksissa
- Ilmanvaihto- ja saniteettijärjestelmien tiivistys
Pinnan on oltava kuiva, puhdas, kuormitusta kestävä, sileä eikä siinä saa olla irtonaisia osia, pölyä, rasvaa, jäätä tai kastetta. Terävät ja ulkonevat kohoumat, epätasaisuudet on poistettava. Reiät, halkeamat tai ontelot on täytettävä. Imukykyisten tai huokoisten pintojen osalta suosittelemme esikäsittelyä ruiskutettavalla primerilla.
Paina teippiä lujasti painerullalla tai vastaavalla työkalulla. Butyyli käyttäytyy kuin termoplastinen materiaali muuttuen pehmeämmäksi ja tahmeammaksi korkeissa lämpötiloissa. Jotta tiiviste ei pääse liukumaan, kiinnitä teippi puristusprofiililla. Vältä liiallista kosketuspainetta; älä paina butyyliä täysin tasaiseksi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!