Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä, rei’itetty
Ruuvattavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Monipuolisiin kuljetustehtäviin
- Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille
- Esiporatut kiinnitysreiät 25 mm:n välein
- Esiporattujen kiinnitysreikien halkaisija on 6,4 mm.
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!