Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä, rei’itetty
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä, rei’itetty - 1
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä, rei’itetty - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä, rei’itetty

Ruuvattavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Monipuolisiin kuljetustehtäviin

  • Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille

  • Esiporatut kiinnitysreiät 25 mm:n välein

  • Esiporattujen kiinnitysreikien halkaisija on 6,4 mm.

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet